text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570153


Kefy so štetinami odstraňujú tenké vrstvy z väčšiny povrchov bez poškodenia podkladového náteru a vytvárajú minimum prachu a tepla. Ostré brúsne zrná uložené v tenkých pružných štetinách umožňujú rýchlu a konštantnú povrchovú úpravu. Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sa pohybujú v rozmedzí 800 - 4 000 otáčok za minútu.

Položka č. 4F660642
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 4000
Priemer kotúča (mm) 152
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.6
Max. počet otáčok (1/min) 4000
Priemer kotúča (mm) 152
Granulácia 80
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 50.8
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Popis

Kefy so štetinami odstraňujú tenké vrstvy z väčšiny povrchov bez poškodenia podkladového náteru a vytvárajú minimum prachu a tepla. Ostré brúsne zrná uložené v tenkých pružných štetinách umožňujú rýchlu a konštantnú povrchovú úpravu. Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sa pohybujú v rozmedzí 800 - 4 000 otáčok za minútu.

Čísla materiálu

Položka č. 4F660642
EAN 9009013051147
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570153
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.