text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570102


Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sa pohybujú v rozmedzí 2 000 - 18 000 ot. 000 OTÁČOK ZA MINÚTU. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu pružnosť a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejší úber materiálu. Používanie hrotov štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kotúča.

Položka č. 1M671780
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 51
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 50
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 9.53
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Popis

Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sa pohybujú v rozmedzí 2 000 - 18 000 ot. 000 OTÁČOK ZA MINÚTU. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu pružnosť a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejší úber materiálu. Používanie hrotov štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 1M671780
EAN 9009013049939
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.