text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570101


Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sú v rozmedzí 2 000 - 18 000. 000 OTÁČOK ZA MINÚTU. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu flexibilitu a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejšie odstraňovanie materiálu. Používanie špičiek štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kotúča.

Položka č. 5C962619
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 51
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.1
Max. počet otáčok (1/min) 18000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 36
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 9.53
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Popis

Prevádzkové otáčky pre väčšinu aplikácií sú v rozmedzí 2 000 - 18 000. 000 OTÁČOK ZA MINÚTU. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu flexibilitu a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejšie odstraňovanie materiálu. Používanie špičiek štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kotúča.

Čísla materiálu

Položka č. 5C962619
EAN 9009013049915
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.