text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drôtené kefy 34570085


Prevádzková rýchlosť pre väčšinu aplikácií je 8 000 otáčok za minútu. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu pružnosť a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejšie odstraňovanie materiálu. Používanie hrotov štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kefiek.

Položka č. 3K589775
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 76
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 76
Granulácia 120
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 40
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Popis

Prevádzková rýchlosť pre väčšinu aplikácií je 8 000 otáčok za minútu. Nižšie otáčky umožňujú jemnejší dotyk, väčšiu pružnosť a jemnejšie výsledky. Vyššie otáčky umožňujú agresívnejšie odstraňovanie materiálu. Používanie hrotov štetín s miernym tlakom maximalizuje životnosť kefiek.

Čísla materiálu

Položka č. 3K589775
EAN 9009013049373
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.