text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TYROLIT Drôtené kefky 34570058


Numer artykułu 2I626209
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 50
Vhodné pre plasty Áno
Pakowane po 1

Specyfikacje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 50
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 40
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
HS kód 68053000
Type Radial Bristle Brush

Numery artykułów

Numer artykułu 2I626209
EAN 9009013049182
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34570058
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.