text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Drôtená kefa na rúry 25X13-6X40


Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsl

Položka č. 5N876196
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 25
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 40
Priemer 25
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Iné
Fréza Áno
Značka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Popis

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok znižujúci vibrácie, a preto majú nízku citlivosť na nárazy, čo vedie k väčšiemu pohodliu a bezpečnosti počas každodennej práce. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne vhodné na odstraňovanie otrepov, skosenie a lámanie hrán na nehrdzavejúcej oceli a poskytujú výsledky najvyššej kvality.

Čísla materiálu

Položka č. 5N876196
EAN 9003170053877
UBB 500572167442
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34053929
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.