text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Drôtená kefa na rúry 122868 25X10 S6X40 60 P5


Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kv

Položka č. T6370.260.060
Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 60
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Dĺžka šachty (mm) 60
Priemer 25
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osadené hroty PREMIUM sú často jediným spôsobom, ako dosiahnuť kvalitné výsledky na povrchu v ťažko prístupných miestach. Hroty zaručujú najdlhšiu možnú životnosť pri odihľovaní, skosení a lámaní hrán. Vďaka optimálnej koordinácii výkonu triesky a výsledku povrchu, ktorý sa má dosiahnuť, možno dosiahnuť najlepšie výsledky na širokom rozsahu kvalít ocele.

Čísla materiálu

Položka č. T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 122868
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.