text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dokončovací šmirgľovací papier 75


Maximum stock removal rates Longest lifetime Broad assortment

Položka č. 1K973445
Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Značka Tyrolit

Popis

With TYROLIT QUICK CHANGE DISCS you can save a considerable amount of time. This specification delivers maximum stock removal rates at the same time as a long lifetime. This is achieved by combining the zirconium and ceramic aluminium oxide with a three-layer product structure. In addition, this product also delivers a high level of stability, low grain break-out and enhanced edge stability.

Čísla materiálu

Položka č. 1K973445
EAN 9003171129342
UBB 500513877729
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 112934
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.