text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 222865 230 x 6 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na

Article number T6231.230.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 525
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Description

Hrubý brúsny kotúč BASIC 2v1 pre uhlovú brúsku je najvhodnejší na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana Comfort Start nástroja. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart pri brúsení a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Tento kotúč je univerzálny na čelné brúsenie a brúsenie hrán na rôznych kvalitách ocele a nehrdzavejúcej ocele a nemal by chýbať v žiadnej skrinke s náradím.

Article numbers

Article number T6231.230.622
EAN 9003172228655
UBB 500504622878
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  222865
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.