Otočné stredy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Sústruženie
Otočné stredy
0A279796
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
Diamantzaagblad premium d. 125 mm gat 22,23 mm tegels 10 mm TYROLIT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0A279796
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor keramiek
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.2
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor keramiek
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
10
Merk
Tyrolit
HS- en goederencode
68042100
Type
Diamond Cutting Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0A279796
UBB
500719692112
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
639560