text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C73W Form DCU 125 x 22.23 x 2.4mm


Použitie: Na obrábanie betónu, železobetónu, pórobetónu, prírodného kameňa, hlinených tehál, muriva a tvrdých materiálov. Vhodný pre všetky bežné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky bežné rezacie stroje od Ø 300 mm (aj na mokré rezanie). Vorteile: Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zrnie

Položka č. 1J171513
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 30
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Áno
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Iné
Vhodné pre pórobetón Áno
Výška segmentu (mm) 10
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Zubatý
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Popis

Použitie: Na obrábanie betónu, železobetónu, pórobetónu, prírodného kameňa, hlinených tehál, muriva a tvrdých materiálov. Vhodný pre všetky bežné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky bežné rezacie stroje od Ø 300 mm (aj na mokré rezanie). Vorteile: Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zrniek v optimalizovanej väzbeU-rezanie zabezpečuje najlepší chladiaci účinok a ideálny transport triesky. Maximálna účinnosť vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnostiRobustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod.

Čísla materiálu

Položka č. 1J171513
EAN 9003173018927
UBB 500719668112
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 34425401
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.