text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový rezný kotúč C3R 180X2,4X22,23


Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Položka č. T6274.180.222
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Vhodné na suché použitie Áno
Model C3R

Popis

Obrobitelné materiály: běžné stavební materiály, jako je například beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd. Společnost TYROLIT nabízí laserem svařené i přímo spékané pily pro suché řezání, které vyhovují těm nejvyšším kvalitativním i bezpečnostním standardům.

Čísla materiálu

Položka č. T6274.180.222
EAN 9003174674306
UBB 500504566109
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 467430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.