text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový rezný kotúč 350X2,8X35/30/25,4

Na objednávku

Obrobitelné materiály: Typ TSS10 byl koncipován speciálně pro obrábění ostře pálených cihel (např. stradalit). Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Položka č. T6059.352.835
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 35
Typ častíc Iné
Model C1

Popis

Obrobitelné materiály: Typ TSS10 byl koncipován speciálně pro obrábění ostře pálených cihel (např. stradalit). Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Čísla materiálu

Položka č. T6059.352.835
EAN 9003178942586
UBB 500503173253
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 894258
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.