text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamantový rezný kotúč 300X2,4X35/30/25,4


Obrobitelné materiály: měkké kamenivo, jako například mramor a vápenec. Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Položka č. T6056.302.435
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2.4
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 35
Typ častíc Iné
Model C2

Popis

Obrobitelné materiály: měkké kamenivo, jako například mramor a vápenec. Podrobnosti: V balení se dodávají redukční kroužky 35–30 mm a 30–25,4 mm. Kotouče pro stolní pily značky TYROLIT vás přesvědčí skvělým řezným výkonem i dlouhou životností.

Čísla materiálu

Položka č. T6056.302.435
EAN 9003170056847
UBB 500503172750
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 5684
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.