Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
T6035.701.934
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
Tyrolit Diamantový kotúč 1A1R 200X1,6X35/25,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Vorteile: Rezné hrany bez triesokVeľmi ľahké rezanieMaximálny výkon a životnosť.
Celý popis
Položka č.
T6035.701.934
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
200
Vhodné na keramiku
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
200
Vhodné na keramiku
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
35
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
1.6
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
260
Model
1A1R
Type
Table Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vorteile: Rezné hrany bez triesokVeľmi ľahké rezanieMaximálny výkon a životnosť.
Čísla materiálu
Položka č.
T6035.701.934
EAN
9003177019340
UBB
500614473352
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
701934