text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 300


Laboratórne brúsne kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 1F847642
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
HS kód 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne brúsne kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 1F847642
EAN 9003170605724
UBB 500513975739
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 60572
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.