text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 130/90 x 55 x M14


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč dostupný pre kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových povrchoch, na skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pr

Položka č. 7T710880
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 130
Granulácia 120
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 130
Granulácia 120
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 14
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč dostupný pre kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových povrchoch, na skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením otvoru 22, 23 a prevedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 424846
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.