text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Cup disk 130/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňu

Položka č. 7D315248
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 130
Granulácia 36
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 130
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 310997
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.