text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x M14


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošnom brúsení. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pr

Položka č. 3W385115
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 14
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošnom brúsení. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 3W385115
EAN 9003173101841
UBB 500572040219
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 310184
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.