text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošnom brúsení. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pr

Položka č. 8R051502
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošnom brúsení. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 311096
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.