text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobrú rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre oceľ, je veľmi vhodný aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňuje

Položka č. 2E032705
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka TYROLIT
Model 11BT

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobrú rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre oceľ, je veľmi vhodný aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 2E032705
EAN 9003178956699
UBB 500572032059
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 895669
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.