text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobré hodnoty úberu materiálu a životnosti pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre oceľ, je veľmi vhodný aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňuje

Položka č. 0M372592
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobré hodnoty úberu materiálu a životnosti pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre oceľ, je veľmi vhodný aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 0M372592
EAN 9003178956781
UBB 500572031481
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 895678
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.