text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobré hodnoty úberu materiálu a životnosti pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre kameň, je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových plochách, skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridl

Položka č. 4O859724
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit STANDARD dosahujú veľmi dobré hodnoty úberu materiálu a životnosti pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč, ktorý je k dispozícii pre kameň, je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových plochách, skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením otvoru 22, 23 a prevedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 4O859724
EAN 9003178956798
UBB 500572031713
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 895679
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.