text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cup disk 110/90 x 55 x 22,23


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu mieru úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarových spojov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. U

Položka č. 3O937770
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 55
Priemer kotúča (mm) 110
Granulácia 16
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu mieru úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarových spojov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 3O937770
EAN 9003173101834
UBB 500572031309
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 310183
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.