text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 152/120X51X5/8


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre nehrdzavejúcu oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom

Položka č. 7I517021
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 51
Priemer kotúča (mm) 152
Granulácia 20
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 51
Priemer kotúča (mm) 152
Granulácia 20
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Kelímkový kotúč PREMIUM, špeciálne vyvinutý pre nehrdzavejúcu oceľ, sa ideálne hodí aj na brúsenie hrán, skosenie a brúsenie zvarov. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením s otvorom 22, 23 a prevedením so závitom M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 275634
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.