text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 100X45XM14


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pr

Položka č. 4K132163
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 45
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 220
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 45
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 220
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 14
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Môžu sa používať univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 553403
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.