text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 100


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč dostupný pre kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových povrchoch, na skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pr

Položka č. 4D405647
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 45
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 24
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 45
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 24
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu rýchlosť úberu materiálu a životnosť pri veľkoplošných brúsnych prácach. Hrnčekový kotúč dostupný pre kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových povrchoch, na skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením otvoru 22, 23 a prevedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 89383
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.