text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 100


Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu mieru úberu materiálu a životnosť pri rozsiahlych brúsnych prácach. Dostupný pohárový kotúč na kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových plochách, skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pre upevnenie

Položka č. 2A183332
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 60
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Priemer kotúča (mm) 100
Granulácia 60
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 45
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Popis

Hrnčekové kotúče Tyrolit PREMIUM dosahujú najvyššiu mieru úberu materiálu a životnosť pri rozsiahlych brúsnych prácach. Dostupný pohárový kotúč na kameň je obzvlášť vhodný na brúsenie jaziev na odkrytých betónových plochách, skosenie a predbrúsenie umelého kameňa a terrazzových dosiek, ako aj na povrchové brúsenie mramoru, bridlice a žuly. Pre upevnenie nástroja si môžete vybrať medzi prevedením otvoru 22, 23 a prevedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovné otáčky max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Položka č. 2A183332
EAN 9003170835855
UBB 500512721316
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 83585
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.