text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny segment 120 x 40 x 200


Krúžky na povrchové brúsenie sú vyrobené z vysoko porézneho sklotextilného spojiva so zrnitosťou 46 alebo živicového spojiva so zrnitosťou 60. Sú ideálne na vysokolegované ocele a HSS a spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na kvalitu povrchu. Kruhové kotúče s vysokým úberom materiálu sa vyžadujú predovšetkým pre papierové a hobľovacie nože. Upozorňujeme, ž

Položka č. 0X667603
Šírka 120
Tvar Obdĺžnikový
Hrúbka (mm) 40
Dĺžka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 120
Tvar Obdĺžnikový
Hrúbka (mm) 40
Dĺžka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Značka Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Popis

Krúžky na povrchové brúsenie sú vyrobené z vysoko porézneho sklotextilného spojiva so zrnitosťou 46 alebo živicového spojiva so zrnitosťou 60. Sú ideálne na vysokolegované ocele a HSS a spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na kvalitu povrchu. Kruhové kotúče s vysokým úberom materiálu sa vyžadujú predovšetkým pre papierové a hobľovacie nože. Upozorňujeme, že krúžkové kotúče viazané živicou vykazujú len obmedzenú odolnosť voči chladiacej kvapaline.

Čísla materiálu

Položka č. 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664628
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.