text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny segment 103/94 x 38 x 200


Segmenty na povrchové brúsenie sú vyrobené zo spekaných zmesí oxidov hliníka, ako napríklad 454A pre vysokolegované ocele a HSS alebo 50A a 89A pre mäkké a nízkolegované ocele. Ponúkajú vysokú rýchlosť úberu materiálu a samoostriaci účinok.

Položka č. 9X783373
Šírka 103
Tvar Obdĺžnikový
Hrúbka (mm) 38
Dĺžka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 103
Tvar Obdĺžnikový
Hrúbka (mm) 38
Dĺžka (mm) 200
Materiál Aluminium oxide
Granulácia 46
Značka Tyrolit
Type Grinding Segment

Popis

Segmenty na povrchové brúsenie sú vyrobené zo spekaných zmesí oxidov hliníka, ako napríklad 454A pre vysokolegované ocele a HSS alebo 50A a 89A pre mäkké a nízkolegované ocele. Ponúkajú vysokú rýchlosť úberu materiálu a samoostriaci účinok.

Čísla materiálu

Položka č. 9X783373
EAN 9003172298993
UBB 500683082746
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 229899
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.