text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny pilník 9040 dĺžka 150 mm šírka 13 mm polkruhový C jemný


Pologuľaté pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne obrábanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej veľkost

Položka č. 8Z538360
Šírka 13
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 13
Dĺžka (mm) 150
Materiál Silikónový karbid
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 13
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 13
Dĺžka (mm) 150
Materiál Silikónový karbid
Granulácia 400
Značka Tyrolit
Type Half-Round File

Popis

Pologuľaté pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne obrábanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej veľkosti zrnitosti si môžete vybrať nástroj na základe použitia.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z538360
EAN 9003170006293
UBB 500683010978
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 629
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.