text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny pilník 9020 dĺžka 100 mm šírka 10 mm trojuholník C jemný


Tieto pilníky sa používajú najmä na obrábanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Vďaka rôznej veľkosti zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na

Položka č. 4H305154
Šírka 10
Tvar Iné
Priemer 10
Dĺžka (mm) 100
Materiál Silikónový karbid
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 10
Tvar Iné
Priemer 10
Dĺžka (mm) 100
Materiál Silikónový karbid
Granulácia 400
Značka Tyrolit
Type Triangular File

Popis

Tieto pilníky sa používajú najmä na obrábanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Vďaka rôznej veľkosti zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ.

Čísla materiálu

Položka č. 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 523
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.