text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny pilník 9011 dĺžka 200 mm šírka 20 mm štvorcový C hrubý


Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie.

Položka č. 1L646272
Šírka 20
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 200
Materiál Silikónový karbid
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 200
Materiál Silikónový karbid
Granulácia 120
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Square File

Popis

Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 1L646272
EAN 9003170007689
UBB 500683017908
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 768
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.