text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny pilník 9011 dĺžka 200 mm šírka 20 mm štvorcový 89A jemný


Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrni

Položka č. 2K885627
Šírka 20
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 200
Materiál Corundum
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 20
Dĺžka (mm) 200
Materiál Corundum
Granulácia 400
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 2K885627
EAN 9003170063418
UBB 500683031198
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 6341
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.