text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny pilník 9011 dĺžka 100 mm šírka 10 mm štvorcový 89A jemný


Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrni

Položka č. 6I734337
Šírka 10
Tvar Iné
Dĺžka (mm) 100
Materiál Corundum
Granulácia 400
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 10
Tvar Iné
Dĺžka (mm) 100
Materiál Corundum
Granulácia 400
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Štvorhranné pilníky sa používajú predovšetkým na efektívne opracovanie nástrojov v drevárskom a strojárskom priemysle. Pilníky z karbidu kremíka sa používajú predovšetkým na nástroje s hrotom z karbidu volfrámu alebo karbidu volfrámu a majú sivozelenú farbu. Oranžové sa používajú predovšetkým na všetky druhy ocelí a nehrdzavejúcu oceľ. Vďaka rôznej zrnitosti si môžete vybrať ideálny nástroj pre vaše použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 6I734337
EAN 9003170007337
UBB 500683015191
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 733
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.