text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny papier 230 x 280 K40


Versatile Flexible Broad assortment

Položka č. 0U685575
Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka Tyrolit

Popis

With the flexible cloth sheets from TYROLIT you can machine almost any material. When finishing surfaces, preparation either by hand or using an orbital sander is required. When machining wood, paint and lacquer, TYROLIT recommends BASIC* cloth sheets. However, our products can also be used for finishing coatings, or smoothing and cleaning composites.

Čísla materiálu

Položka č. 0U685575
EAN 9003177059896
UBB 500572009537
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 705989
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.