text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny papier 230 x 280 K200


Broad assortment PREMIUM quality Flexible

Položka č. 0Q456978
Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 230
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 280
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 1200
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka Tyrolit

Popis

The special feature of the PREMIUM*** paper sheets is a latex-finished backing, which makes them ideal for wet and dry finishing. This is the perfect product for preparing and machining metal, wood, paint and lacquer. The closed coating of the PREMIUM*** paper sheets delivers an excellent surface finish.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q456978
EAN 9003177060144
UBB 500572006806
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 706014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.