text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny krúžok 200 x 90-W=20


Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší vý

Položka č. 6A956485
Priemer 200
Typ Iné
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 200
Typ Iné
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 46
Značka Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Popis

Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664621
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.