text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 5349 178 x 4,0 x 22,2


Brúsny kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Vďaka tomu má obsluha pri brúsení pohodlný štart a mnohonásobne sa zvyšuje komfort práce. Okrem toho sa tento výrobok vyrába s hrubším zrnom a novým

Položka č. T6120.178.422
Výška 4
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 280
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je dokonalým nástrojom na rýchle a pohodlné brúsenie. To, čo robí tento hrubý brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Vďaka tomu má obsluha pri brúsení pohodlný štart a mnohonásobne sa zvyšuje komfort práce. Okrem toho sa tento výrobok vyrába s hrubším zrnom a novým zložením vrstiev, vďaka čomu sú mimoriadne agresívne a odolné. Brúsne práce bez veľkej námahy sú s brúsnym kotúčom PREMIUM 2v1 zaručené.

Čísla materiálu

Položka č. T6120.178.422
EAN 9003170053495
UBB 500503140583
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 5349
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.