text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 5293 115 x 7,0 x 22,2


Brúsny kotúč PREMIUM FASTCUT pre uhlovú brúsku bol jednoznačne optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a vysoký úber. To sa dosahuje predovšetkým vďaka špeciálne vyvinutej technológii FASTCUT spoločnosti Tyrolit. To, čo robí tento brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart po

Položka č. T6120.115.722
Výška 7
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 7
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 0.169
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM FASTCUT pre uhlovú brúsku bol jednoznačne optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a vysoký úber. To sa dosahuje predovšetkým vďaka špeciálne vyvinutej technológii FASTCUT spoločnosti Tyrolit. To, čo robí tento brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart počas brúsenia a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Výsledkom je, že tento nástroj sa vyznačuje maximálnym komfortom spojeným s dobrou životnosťou a môže sa univerzálne používať na rôzne brúsne aplikácie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

Čísla materiálu

Položka č. T6120.115.722
EAN 9003170052931
UBB 500503140252
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 5293
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.