text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 5289 115 x 4,0 x 22,2


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na farebné kovy dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky

Položka č. T6123.115.422
Výška 4
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 4
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 36
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 0.089
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na farebné kovy dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky s menšou námahou v čo najkratšom čase.

Čísla materiálu

Položka č. T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 5289
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.