text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 500 x 40 x 203,2


Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší vý

Položka č. 5C848364
Priemer 500
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 500
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 5C848364
EAN 9003176559274
UBB 500683146376
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 655927
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.