text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 500 x 40 x 203,2


Týmto kotúčom zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojenia. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálny úber materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno do

Položka č. 9R652738
Priemer 500
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 500
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Týmto kotúčom zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojenia. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálny úber materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 9R652738
EAN 9003176645830
UBB 500683162100
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 664583
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.