text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit brúsny kotúč 400X60X127


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špe

Položka č. 5U057693
Priemer šachty (mm) 127
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 127
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 127
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 793338
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.