text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 400 x 60 x 127


Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší vý

Položka č. 3T331846
Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pri tomto kotúči zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojov. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysoko legovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 3T331846
EAN 9003176559212
UBB 500683146111
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 655921
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.