text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 400 x 50 x 127


Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším

Položka č. 9Q804306
Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 46
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 9Q804306
EAN 9003172593258
UBB 500683086549
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 259325
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.