text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 400 x 50 x 127


Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitne

Položka č. 1N781872
Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Popis

Tento vratný brúsny kotúč možno univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 1N781872
EAN 9003170126953
UBB 500683037138
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 12695
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.