text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 400 x 40 x 127


Pri týchto kotúčoch zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojenia. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšš

Položka č. 9H276178
Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 400
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pri týchto kotúčoch zaručujeme na mieru šitý výber vysoko výkonných oxidov hliníka spolu so špeciálnymi systémami spojenia. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. So zmesou spekaných oxidov hliníka, napríklad 454A, je možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť úberu materiálu pre brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou. Vyšší výkon možno dosiahnuť nástrojmi CBN viazanými živicou, napríklad VIB STAR.

Čísla materiálu

Položka č. 9H276178
EAN 9003176902339
UBB 500683191315
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 690233
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.