text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 367771 125 x 6,0 x 22,2


Brúsny kotúč STANDARD na oceľ je výkonný nástroj na brúsenie čelných plôch a hrán. Aj pri nízkom tlaku je kotúč agresívny a pohodlne sa s ním pracuje. Brúsny kotúč je optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a má dlhú životnosť.

Položka č. T6229.125.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 24
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč STANDARD na oceľ je výkonný nástroj na brúsenie čelných plôch a hrán. Aj pri nízkom tlaku je kotúč agresívny a pohodlne sa s ním pracuje. Brúsny kotúč je optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a má dlhú životnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367771
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.