text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 367552 178 x 6,0 x 22,2


Tento agresívny brúsny kotúč STANDARD na kameň vám ponúka rýchlu a pohodlnú prácu bez veľkej námahy. Vďaka použitiu karbidu kremíka v štruktúre kotúča je tento nástroj obzvlášť vhodný na mäkký až tvrdý kameň a materiály s krátkou trieštivosťou, ako aj na prírodný a umelý kameň a betón.

Položka č. T6230.178.622
Výška 6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Výška 6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 395
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Tento agresívny brúsny kotúč STANDARD na kameň vám ponúka rýchlu a pohodlnú prácu bez veľkej námahy. Vďaka použitiu karbidu kremíka v štruktúre kotúča je tento nástroj obzvlášť vhodný na mäkký až tvrdý kameň a materiály s krátkou trieštivosťou, ako aj na prírodný a umelý kameň a betón.

Čísla materiálu

Položka č. T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367552
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.